Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, 09 14 001 0301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14351326
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Han-Modular
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Anbaugehäuse, Typ=09 14 001 0301, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=Modular Compact, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han-Modular Compact
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 13,05*
€ 14,98*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 15,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,31895*
€ 15,36895*
10
Frei Haus
ab € 13,581*
€ 15,501*
Lager 115
25
1
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140033001
ab € 6,75*
Zubehör
Harting
09 14 001 0311
ab € 10,60*
Zubehör
Harting
19 14 001 0401
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.