Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgecrimpte Leitung, Micro-Fit Buchse - Micro-Fit Buchse, 400mm, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14350897
Hersteller:
     Teleanalys
Herst.-Nr.:
     43030-0001X2.AWG22/7 400MM BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorgecrimpte Leitungen
Vorgecrimpte Leitung, Typ=43030-0001X2.AWG22/7 400MM BLA, Kabellänge=400 mm, Querschnitt AWG=22 AWG, Anschlussart Crimp A=Buchse, Anschlussart Crimp B=Buchse, Kabelmantelfarbe=Schwarz, Crimp A Hersteller-Teilenr.=430300001, Crimp A Marke=Molex, Crimp A Serie=Micro-Fit, Crimp B Hersteller-Teilenr.=430300001, Crimp B Marke=Molex, Crimp B Serie=Micro-Fit, Leitungs-/Kabeltyp=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Vorgecrimpte Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Millimeter (ab € 0,0055* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.