Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse mit Buchseneinsatz, 3 Pole, HARAX-Kontaktierung, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14348611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
Leistungsstecker
Steckergehäuse mit Buchseneinsatz, Typ=09 20 003 0445, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=3, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=HARAX-Kontaktierung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN IEC UL Listed, Series=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Steckerset, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Steckergehäuse mit Buchseneinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 12,68*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,45454*
€ 13,84454*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 14,16*
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,11*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.