Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Buchse, 230V, 6A, Contacts - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14346284
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSSNA 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Ventilstecker, Typ=GSSNA 200, Alternative (Alias)=933110100, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=-999, Leiterdurchmesser max.=0.75 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=6 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=3, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-2, Gewindegrösse=M2.5, Konformität mit Normen=CSA SEV UL Recognized VDE, Serie=GDM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,41*
Lager 115
240
3
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 3,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.