Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, Stecker, 250V, 16A, Contacts - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14346193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSA 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker, Typ=GSA 20, Alternative (Alias)=931352100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Leiterdurchmesser max.=1.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=3, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-1, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=SEV UL Recognized VDE, Serie=GSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
650
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,56*
€ 5,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.