Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Buchse, PG11, 400V, 16A, Contacts - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14346185
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSP 211 PG11
EAN/GTIN:
     4002044190644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Ventilstecker, Typ=GSP 211 PG11, Alternative (Alias)=931298001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-888, Leiterdurchmesser max.=1.5 mm, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=3, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Gewindegrösse=PG11, Konformität mit Normen=SEV VDE, Serie=GDM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
33 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
14,3 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,03*
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,04*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,00*
Lager 115
230
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,60*
1 Tag
199
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.