Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 2p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14340808
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     STASEI 2
EAN/GTIN:
     4002044181604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Gerätestecker 2p+E, Typ=STASEI 2, Alternative (Alias)=930622106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=1, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-0, Konformität mit Normen=SEV UL Listed VDE, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AL
Höhe:
22 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
10,47 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 2,66271*
€ 3,22271*
1
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 4,24*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,5615*
€ 5,3215*
Lager 115
70
1
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 7,22*
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
732044000 STASI 2
ab € 1,01*
Zubehör
Hirschmann
732044000 STASI 2
ab € 2,24*
Zubehör
Hirschmann
930621106 STAK 2
ab € 5,04*
Zubehör
Hirschmann
931264106 STAK 20
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.