Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 2p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14340261
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     STASAP 2 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker 2p+E
Gerätestecker 2p+E, Typ=STASAP 2 B, Alternative (Alias)=930822106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=1, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Flanschmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB UL 94 V-0, Konformität mit Normen=SEV UL Listed VDE, Serie=ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.