Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose, Rot, 5P, 10mm², 32A, IP44, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336203
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1276
EAN/GTIN:
     4015394009139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose, Typ=1276, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=10 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=32 A, Farbe Stecker/Buchse=Rot, Gehäuseausrichtung=Gerade, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=5P
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 21,95*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 47,63*
€ 61,92*
€ 5,95*
ab € 63,14*
€ 80,84*
€ 5,46*
ab € 64,25*
€ 81,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,25*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1252A
ab € 136,85*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1261A
ab € 121,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.