Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Gerätedose, Ausgang, C19, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14322533
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0599
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Gerätedose
Kabel-Gerätedose, Typ=PX0599, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=12.6 mm, Kabeldurchmesser min.=7.6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, IEC-Steckverbindertyp=C19, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, Konformität mit Normen=CSA ENEC-10 UL Listed VDE, Leitungsgrösse=-999, Schutzklasse=I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
36,500 g
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
36,5 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 12,92*
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 14,43*
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 15,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 16,08*
1 Tag
5645
€ 14,99*
ab € 8,44*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
KT0012
ab € 5,14*
Zubehör
Bulgin
PX0598/15/63
ab € 2,01*
Zubehör
Bulgin
PX0596/63
ab € 1,88*
Zubehör
Bulgin
14064
ab € 1,59*
Zubehör
Multicomp
SL-19 + QP026-1
ab € 4,62*
Zubehör
Multicomp
SL-19 + SL-6-1
ab € 5,56*
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,61*
Zubehör
Schurter
4796.0000
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.