Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312633
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse 10 B, Typ=19 30 010 1520, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3465*
€ 8,4765*
8 Tage
56
€ 6,95*
ab € 6,6265*
€ 8,8565*
Lager 115
28
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 22,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,601*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,04*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,74*
Zubehör
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,22*
Zubehör
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,33*
Zubehör
Harting
19 30 010 1420
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.