Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 10pol Crimpanschluss, 10 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312582
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Buchseneinsatz 10pol Crimpanschluss, Typ=09 33 010 2702, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=10B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 10 polig, Buchseneinsatz 10pol Crimpanschluss
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,24*
€ 5,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5122*
€ 6,1122*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 4,63949*
€ 6,27949*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,62*
Zubehör
Harting
09330006220
ab € 24,56*
Zubehör
Harting
09330006214
ab € 0,1691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.