Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtschraube Han 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312571
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 000 9918
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Dichtschraube Han 3 A, Typ=09 20 000 9918, Aufnahmeschaft=Verschraubung, Für den Einsatz mit=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Dichtschraube Han 3 A
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2857*
€ 0,3757*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3791*
2 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,38*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2948*
€ 0,3848*
Lager 115
574
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CKR65
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.