Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han 4 A Quick Lock, 4 Pole, Han-Quick-Lock, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312559
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 004 2733
EAN/GTIN:
     5059039118373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Buchseneinsatz Han 4 A Quick Lock, Typ=09 20 004 2733, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=4, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han 4 A Quick Lock
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,20*
€ 11,02*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,0091*
€ 11,0308*
4 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,26*
5 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 8,2348*
€ 11,2899*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,80*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 004 2633
ab € 7,2902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.