Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grifflasche, 3490-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312227
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3490-2
EAN/GTIN:
     50054007330214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grifflasche
Grifflasche, Typ=3490-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Aufnahmeschaft=Ziehlasche, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=0.1" Wire Mount IDC Socket, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
0,51 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.