| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14312179 Herst.-Nr.: 09 18 560 6813 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Federleiste DIN 41651, Typ=09 18 560 6813, Anzahl Kontakte=60, Anzahl Steckzyklen=500, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=320 V, Nennstrom=2.5 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 1 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 76 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,6339* | € 3,2339* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,87* | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 3,42* | € 6,36* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,88* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|