Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14312161 Herst.-Nr.: 7964-6500EC EAN/GTIN: 4901690088070 |
| | |
|
| | |
| Federleiste, Typ=7964-6500EC, Anzahl Kontakte=64, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,23* | € 10,84* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,84* | € 16,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,68* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|