| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14302266 Herst.-Nr.: 501330-0800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpgehäuse für, Typ=501330-0800, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=1 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 0,083 g | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,083 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,23* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1252* | € 0,2482* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,182* | € 0,471* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,22* | € 1,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,482* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|