Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, 26Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302124
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658621-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Federleiste
Bandkabel
Federleiste DIN 41651, Typ=1658621-6, Anzahl Kontakte=26, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold / Palladium Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3,880 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
3,88 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,67*
3
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,34*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,48*
1 Tag
4775
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 3,17*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-111506-1
ab € 8,37*
Zubehör
TE Connectivity
5499786-6
ab € 4,31*
Zubehör
Harwin
M50-3551342
ab € 1,50*
Zubehör
Harwin
M50-3651342R
ab € 1,55*
Zubehör
Samtec
EHF-113-01-L-D-SM
ab € 3,47*
Zubehör
TE Connectivity
499252-3
ab € 0,136*
Zubehör
TE Connectivity
2-111446-0
ab € 7,10*
Zubehör
TE Connectivity
5499922-6
ab € 2,89*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761607-9
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.