| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14302121 Herst.-Nr.: 1658621-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Federleiste DIN 41651, Typ=1658621-2, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold / Palladium Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 22 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 16 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 900 | | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,36* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,49* | € 2,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,936* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,46* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|