Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, 10Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658621-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Federleiste DIN 41651, Typ=1658621-1, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold / Palladium Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,32*
5
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,71*
1 Tag
9710
1
€ 14,99*
ab € 0,674*
€ 1,88*
2 Tage
72
3
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,88*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-111506-6
ab € 6,64*
Zubehör
Harwin
M50-3550542
ab € 1,32*
Zubehör
Harwin
M50-3650542R
ab € 1,51*
Zubehör
Samtec
EHF-105-01-L-D-SM-LC
ab € 2,89*
Zubehör
TE Connectivity
499252-5
ab € 0,114*
Zubehör
TE Connectivity
5499206-1
ab € 1,85*
Zubehör
TE Connectivity
1-111504-4
ab € 5,95*
Zubehör
TE Connectivity
1-111446-4
ab € 4,74*
Zubehör
TE Connectivity
5111448-1
ab € 4,76*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761608-3
ab € 5,01*
Zubehör
TE Connectivity
5499922-1
ab € 1,004*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499206-1
ab € 2,03*
Zubehör
TE Connectivity
5499786-1
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.