Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste einreihig gerade 2P Header / Stecker 2 Positionen 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301994
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B2B-XH-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste einreihig gerade 2P, Typ=B2B-XH-A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=2, Raster=2.5 mm, Reihen=1, Anschlussart=Printstifte, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste einreihig gerade 2P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.