Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste einreihig 90° 2P Header / Stecker 2 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301956
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     S2B-PH-K-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste einreihig 90° 2P, Typ=S2B-PH-K-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=100 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Positionen=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Anschlussart=Printstifte, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Header, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,150 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste einreihig 90° 2P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.