Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301194
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-01-1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gehäuse, Typ=10-01-1044, Alternative (Alias)=3001-04, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=5.08 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=KK 508
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 0,2259*
Lager 115
385
10
€ 5,95*
ab € 0,1982*
€ 0,3806*
1 Tag
23029
1
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,435*
5
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,442*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,806* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,133*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,142*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,528*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0649*
Zubehör
Molex
10-08-5041
ab € 6,37*
Zubehör
Molex
10-08-1041
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.