Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300890
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90160-0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
buchsengehäuse molex
Gehäuse, Typ=90160-0110, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=10, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,850 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,85 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
212
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
500
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,63*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,469*
€ 0,859*
1 Tag
1332
1
€ 14,99*
ab € 0,47*
€ 1,573*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.