Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300831
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Gehäuse, Typ=50-57-9404, Alternative (Alias)=70066-0178, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyesterlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CyClone SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,234*
Lager 115
4333
10
€ 5,95*
ab € 0,1517*
€ 0,2657*
10
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,38*
1 Tag
199
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,43*
1 Tag
41887
1
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,657* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
70543-0003
ab € 6,06*
Zubehör
Molex
70543-0038
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
70543-0108
ab € 0,68*
Zubehör
Molex
70553-0038
ab € 2,61*
Zubehör
Molex
70107-0003
ab € 3,68*
Zubehör
Molex
70107-0038
ab € 0,63*
Zubehör
Molex
705530003
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.