Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDT-Buchse, 250V, 1.2A, Anzahl Kontakte - 4, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300326
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90327-3304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDT-Buchse, Typ=90327-3304, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1.2 A, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Steckzyklen=100, Anschlussart=IDT, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäusematerial=Polyester, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktoberfläche (IDC)=Palladium-Nickel, Kontaktoberfläche (PCB)=Gold, Polarisiert=Ja, Verriegelbar=Yes, Winkel=Gerade, Serie=Picoflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,98*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,6215*
€ 1,123*
5
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,41*
1 Tag
11198
1
€ 14,99*
ab € 0,649*
€ 1,473*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,013*
€ 1,20547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9834*
€ 1,17025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9134*
€ 1,08695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8015*
€ 0,95379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7815*
€ 0,92999
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90325-3004
ab € 0,68*
Zubehör
Molex
90814-0804
ab € 0,291*
Zubehör
Molex
903250004
ab € 0,166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.