Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker, RJ12, 6 Positionen, 6 Anzahl Kontakte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14269551
Hersteller:
     Shin-Chuan Technology
Herst.-Nr.:
     35-1-3(R)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj12
Modularstecker, Typ=35-1-3(R), Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=6, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, RJ-Steckverbindertyp=RJ12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: westernstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4158*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5258*
€ 0,6257
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4158*
€ 0,4948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.