Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, 4A, 34V, 4 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14250002
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MAS 4100
EAN/GTIN:
     4002044032104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Kabelstecker, Typ=MAS 4100, Alternative (Alias)=930963517, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Drahtquerschnitt max.=0.34 mm², Kabeldurchmesser max.=5.5 mm, Nennspannung=34 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Grau, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Schraubverriegelung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP30
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,54*
Lager 115
142
1
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,56*
50
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,24*
1 Tag
277
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 959-517-1
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.