Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 4A, 34V, 5 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14226809
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MAK 50 S
EAN/GTIN:
     4002044022792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Kabelbuchse, Typ=MAK 50 S, Alternative (Alias)=930172517, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, DIN-Standards=41524, Drahtquerschnitt max.=0.34 mm², Kabeldurchmesser max.=5.5 mm, Nennspannung=34 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Grau, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP30
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
573
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,45*
1
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,53*
1 Tag
627
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 3,83*
1
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,17*
1 Tag
115
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
930 131-517-1
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.