Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Steckverbinder 7 mm, Stecker, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14225427
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     ACPR-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Cinch-Steckverbinder, Typ=ACPR-RED, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=2.5 mm², Isolationswiderstand=2 GΩ, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Rot, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Gold, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Cinch-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.