Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Steckverbinder , Stecker, Gerade, Panelmontage, Pole - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14225329
Hersteller:
     Amphenol Entertainment
Herst.-Nr.:
     AC5MDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
XLR Steckverbinder
buchsenleiste 5polig
buchsenleiste
XLR-Steckverbinder , Typ=AC5MDZ, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Drahtquerschnitt max.=18 AWG, Isolationswiderstand=1 GΩ, Kontaktwiderstand=3 mΩ, Nennspannung=133 V, Nennstrom=7.5 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Nickel, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder stecker, XLR-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.