Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Gerätebuchse, Buchse, Gerade, Panelmontage, Pole - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14220295
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FP-B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
XLR Gerätebuchse, Typ=NC5FP-B-1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Drahtquerschnitt max.=1 mm², Isolationswiderstand=10 GΩ, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=50 V, Nennstrom=7.5 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LI
Höhe:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: XLR Gerätebuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,82*
€ 15,77*
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 21,80*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 21,92*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 12,38*
€ 23,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.