Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Batterieklemmen mit Schnellverschluss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14098018
Hersteller:
     OJOP SWEDEN
Herst.-Nr.:
     QP 2000 45000
EAN/GTIN:
     7391501450009
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Kfz-Batterieklemmen mit Schnellverschluss, Typ=QP 2000 45000, Höhe=-999, Länge=-999, Batteriezubehör – Material=Polypropylen, Batteriezubehör – Typ=Schnelltrenn-Batterieanschluss, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
193 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Batterieklemmen mit Schnellverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 19,89*
€ 28,16*
Lager 115
138
pro Paar
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 31,78*
3 Tage
108
pro Paar
€ 5,00*
ab € 23,64*
€ 35,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,07*
€ 41,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.