Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkupplung, Schwarz, Vernickelt, 60V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14064507
Herst.-Nr.:
     KD 10 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260211814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkupplung
Laborkupplung, Typ=KD 10 BLACK, Alternative (Alias)=930 109-100, Gesamtlänge=44 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=10 A, Farbe Bananenstecker & -buchse=Schwarz, Isoliermaterial=Polystyrol, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Übergang, Serien=KD 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.