Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 50 A 43.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14048023
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1075/G-CX-3.0N-AU-4.0 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontakt
Federkontakt, Typ=1075/G-CX-3.0N-AU-4.0 C, Aussendurchmesser=3.5 mm, Durchmesser Tastkopf=4 mm, Federkraft bei Arbeitshub=3 N, Federvorspannung=1.5 N, Gesamtlänge=43.1 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennstrom=50 A, Raster=5 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.