Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 24 A 28.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14048022
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1060/G-FX-3.0N-AU-2.3 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontakt
Federkontakt, Typ=1060/G-FX-3.0N-AU-2.3 C, Aussendurchmesser=2.65 mm, Durchmesser Tastkopf=2.3 mm, Federkraft bei Arbeitshub=3 N, Federvorspannung=0.8 N, Gesamtlänge=28.5 mm, Kontaktwiderstand=30 mΩ, Nennstrom=8 A, Raster=4 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.