Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federkontakt 4 A 33.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14048011
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     1012/E-C-1.50N-AU-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontakt
Federkontakt, Typ=1012/E-C-1.50N-AU-1.0, Aussendurchmesser=1.02 mm, Durchmesser Tastkopf=1 mm, Federkraft bei Arbeitshub=1.5 N, Federvorspannung=0.4 N, Gesamtlänge=33.1 mm, Kontaktwiderstand=20 mΩ, Nennstrom=4 A, Raster=1.91 mm, Typ=Federkontakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.