Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Drehknopf 10mm Silber Aluminium KMK Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13818400
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC7248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf grau
Aluminium-Drehknopf, Typ=FC7248, Alternative (Alias)=KMK10 SILVER, Durchmesser=10 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=15 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Geeignet für=KMK Series, Kappe/Linsenfarbe=Silber, Kappe/Linsenmaterial=Aluminium, Schaftart=Gerändelt
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, cliff drehknopf, Aluminium-Drehknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 3,20*
1 Tag
17
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,22*
Lager 115
282
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 3,23*
7 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.