Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebereglerknopf Rechteckig Schwarz Slider Potentiometer Control Knob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13804028
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP3305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebereglerknopf
Schiebereglerknopf, Typ=CP3305, Alternative (Alias)=KNOB CS 8 BLACK, Breite=10 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-999, Höhe=8 mm, Länge=17 mm, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Weisse Markierungslinie, Form=Rechteckig, Geeignet für=Slider Potentiometer Control Knob, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,92*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.