Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber 83dB 2.4kHz 5VDC -40 ... 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766306
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/UCW 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalgeber
Signalgeber, Typ=F/UCW 03, Betriebsspannung, max.=5 VDC, Betriebsspannung, min.=2 VDC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Frequenzgang max.=2.4 kHz, Höhe=7.5 mm, Schallpegel=83 dB, Stromverbrauch=30 mA, Anschlussart=Printstifte, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Serien=F/UCW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,40*
Lager 115
2463
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.