Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler, elektromechanisch Analog 5 Stellen 25Hz 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760360
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2.100.210.013
EAN/GTIN:
     4045262017003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
vorwahlzähler kübler
vorwahlzähler
Vorwahlzähler, elektromechanisch, Typ=2.100.210.013, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=53 mm, Breite Einbauöffnung=50 mm, Höhe=53 mm, Höhe Einbauöffnung=50 mm, Tiefe=62.5 mm, Zeichenhöhe=4.5 mm, Zählfrequenz max.=25 Hz, Anschlussart=Verzinnte Rundstifte, Ø 1,6 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Pulsierend, Funktionen=Vorwahlzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=CE, Serien=BVa 15 Series
Weitere Suchbegriffe: Preset Counter, Electromechanical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,93*
€ 226,57*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 213,23*
€ 295,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,10*
€ 351,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.