Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler/Tachometer, CUB5B00B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754692
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5B00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Zähler/Tachometer, Typ=CUB5B00B, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=11.7 mm, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Dualzähler Messwertanzeige, Messgerätetyp=Digital, Stromversorgung=9 bis 28 VDC, Serien=CUB5 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
106 mm
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Counter/Tachometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.