| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13754597 Herst.-Nr.: 1.132.101.033 EAN/GTIN: 4045262002931 |
| | |
|
| | |
| Summenzähler, Typ=1.132.101.033, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=65 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=59.1 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=25 Hz, Anschlussart=Klemmenanschluss, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog9, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Mikro-Zähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=DIN-Schienenmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP50, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=SK 07 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 54 mm | Tiefe: | 85 mm | Bruttogewicht: | 61,14 g | Breite: | 63 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9029100090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summation Counter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,50* | € 36,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,96* | € 36,94* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,30* | € 37,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,84* | € 40,38* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 30,72* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|