Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet, Neodym, 15 x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752714
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     NA35-9-015-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 15mm
Haftmagnet, Typ=NA35-9-015-1, Durchmesser=15 mm, Höhe=4 mm, Kraft=40 N, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Neodym
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet ø 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.