Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlege-/Fernleitungsthermostat, 603070/0002-5-026-000-25-2000-40-10-00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664505
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603070/0002-5-026-000-25-2000-40-10-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlege-/Fernleitungsthermostat
Anlege-/Fernleitungsthermostat, Typ=603070/0002-5-026-000-25-2000-40-10-00-0, Regeltemperatur max.=120 °C, Regeltemperatur min.=0 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Wandmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=603070 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.