Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, M22-LEDC-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13631035
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-LEDC-G
EAN/GTIN:
     4015082165628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Element, Typ=M22-LEDC-G, Alternative (Alias)=216562 M22-LEDC-GQ 4355373, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.5 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=30 V, Nennstrom=15 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Beleuchtung=Grün, Gehäusematerial=-999, Montageart=Sockelmontage, Produktart=LED-Element, Schutzart=IP20 IP66, Serien=M22 Series
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
20
€ 4,45*
ab € 4,575*
€ 5,365*
2 Tage
38
1
€ 4,98*
ab € 4,41*
€ 5,90*
1 Tag
26
1
€ 6,40*
ab € 5,71*
€ 7,57*
1 Tag
105
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 7,76*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.