Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Pegelschalter 28V Schliesser (NO) 55mm Blau Polysulfon (PSU) IP64 Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588874
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     143585
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Opto-Electronic Level Switch
Optischer Pegelschalter, Typ=143585, Ausgangsstrom=40 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-18 °C, Genauigkeit=1 mm, Länge=55 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polysulfon (PSU), Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.