Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter Tastend 2 Wechsler Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588816
Hersteller:
     Linemaster
Herst.-Nr.:
     LMTWIN-T-91-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=LMTWIN-T-91-S, Breite=66.8 mm, Höhe=25.4 mm, Länge=88.9 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Stahl, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE UL Listed CSA EN 60529, Serien=Treadlite II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
895 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
895 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.