Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 2 Schliesser Aluminium, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588787
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6289/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=6289/SB, Breite=180 mm, Höhe=32 mm, Länge=100 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40 IP67, Konformität mit Normen=EN 61058-2-1 EN 61058 EN 60601-1 EN 60950, Serien=6289
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
872 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
872 g
Breite:
131 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.